家電 :「VHSテープ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
パソコン不要でCDからCDへ2.5倍速ダビング。メディアレコーダー。撮りだめたVHSテープや8mmテープをかんたんにダビングできる。外部プレーヤーからDVD/SD/USBのメディアに録画可能。TVチューナー内蔵機器との接続でTV番組録画も。本機をTVモニターと接続で大画面で観ることも可能。
用途テレビ番組や懐かしの曲、古い映像を家族や友人と楽しむ。ダビング メディア レコーダー。 パソコン不要簡単操作 録画記録 メディア移動 DVD・USB・SD録画。
仕様DVD/USB/SD録画/USB/SD/DVD録画/VHS、8mmよりDVD、USB/SDへの録画/TVチューナー内蔵機器接続でTV番組録画可能/TVモニター接続・出力
付属品AVコード・AC電源コード
材質ABS樹脂
質量(kg)0.8
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×45
ディスプレイ4.3インチカラー(LED)
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
消費電力(W)約2.5
電源DC5V/2A
ケーブル長(m)約0.7
適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ
記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p
解像度(録画)720×480
対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS
保存形式USBメモリ・microSDカード
接続端子(メモリー)USB Aポート
スロットmicroSDカードスロット
記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。
音声入力RCA音声端子(L/R)
フレームレート30fps
音声(取込方式)AAC※48kHz
対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)
映像出力HDMI端子
映像入力RCA映像端子
適合容量(GB)(メディア)最大32
給電端子USB Type-Cポート
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スマホからWi-fiで動画をDVDに録画できるメディアレコーダー。アナログテープ(8mm/VHSテープ)を劣化する前にデジタル永久保存。パソコン不要でDVD・CDへコピーが完結。日本語ガイド画面であんしん操作。wi-fiと専用アプリでスマホ内の動画ファイルをスマ録に転送してDVD-R/RWに焼付。モニターと接続して大画面で視聴可能
用途ダビング マルチダビング PC不要 簡単操作 スマホ 動画 音楽 録音 ビデオ CD DVD デジタル化
仕様対応記録メディア:DVD-R/RW、CD-R/RW、USB/SD(64GBまで)
付属品ACアダプタ(約1.5m)、AVケーブル(約90cm)、取扱説明書
質量(g)468
電源(V)100 50/60Hz
ディスプレイ4.3インチカラー(LCD)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×4.8
録音方式CD-R/WAV、USB・SD/WAV・MP3
Wi-Fi2.4G
録画方式MPG/MP4
USB規格USB2.0
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p)
付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm)
質量(g)約184(本体のみ)
電源DC5V/2A
記録方式H.264/AVC(MP4)
消費電流(mA)最大約700(本体のみ)
インターフェースUSB2.0
保証期間ご購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く)
スピーカー1W
コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60/50fps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。