家電 :「YAMAHA スピーカーマイク」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

ワイヤレス無指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。1台を複数の話者で共用する用途に向いた無指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。RM-CR経由のWEB UI操作で設定エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
ホワイト
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。 RM-CR経由のWEB UI操作で設定。エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
ブラック
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

YVC-300用連結ケーブル
入力端子3.5mmステレオミニプラグ ブラック ケーブル長(m)3 端子形状ステレオミニ×2 - ステレオミニ×2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。
ブラック 形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー 再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187 質量(kg)2.1 定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20 消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時) 電源電圧(V)100~240(50/60Hz)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
1個
特価
179,800 税込197,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります