家電 :「Zebra」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
【現場作業向け無線ヘッドセット】▼雑音を 99% 除去するノイズキャンセリングマイク ▼Microsoft TeamsのWalkie Talkie、Zebra PTT Pro、Zoomなどに対応 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大100m)▼バッテリー持続時間(最長50時間/プッシュトゥトーク通話) ▼本体186.7mm×47mm×28.3mm ▼重量(111.4g) ▼20mmスピーカー ▼マイク数2 ▼防水防塵IP65 ▼保証2年 ▼装着スタイルは「ヘッドバンド型」と「ネックバンド型(アクセサリー)」から選択可 ▼モジュール式 ▼主要プラットフォームで即座に通信「プッシュ・トゥ・トークボタン」 ――【同梱物】USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
最強の手軽さで。本格コーヒーをアウトドアで冷えた体を温めるのに適した保温性の優れたマグ。保温マグとしての使い方はもちろん、コーヒー粉と熱いお湯があればこれ一つで美味しい一杯のコーヒーが淹れられます。コーヒー粉をお湯に浸すことでコーヒー豆の味を余すことなく引き出せます。Zebrang(ゼブラン)器具の中で二役を担っています。
材質本体/ステンレス、ハンドル・フタ・ストレーナー/ポリプロピレン、巾着袋/ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×93×107
箱寸法(mm)W108×D108×H120
アズワン品番67-3055-77
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。