家電 :「a3 サイズ ファイル ケース」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
特価
30,196 税込33,216
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

没入感抜群で高品質。あらゆる技術を統合・最適化した完全ワイヤレスイヤホン
付属品イヤホン本体、専用充電ケース、イヤーチップ 7セット(XXS/XS/S/M/L/XL/XXL)、専用充電USB-Cケーブル、ポーチ、多言語マニュアル ブラック 質量(g)イヤホン本体(1個当たり):約6、専用充電ケース:約50 形式ハイブリッド (バランスドアーマチュア+ダイナミック) 電源内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 5.2 インピーダンス24Ω 充電時間イヤホン本体:約1時間、専用充電ケース:約1時間 保証期間1年 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤホン本体:約28 x 28 x 35、専用充電ケース:約60 x 50 x 30 再生周波数帯域(Hz)20 ~ 40000 連続再生時間ANC ON時:イヤホン本体:約5.5時間 + 専用充電ケース:約16時間、ANC OFF時:イヤホン本体:約6時間 + 専用充電ケース:約19時間 音圧感度(dB)92 ± 3 (A) 通信距離(m)最大約10 スピーカーサイズ(mm)10 (ダイナミック) IP等級IP54 対応コーデックSnapdragon Sound, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive, Qualcomm(R) aptX(TM), SBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A) 付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書 寸法(mm)約176×53×195 質量(g)347 形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動 電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間) ケーブル長(m)1.2 接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ 接続複数:マルチポイント Bluetoothver.5.4 通信距離:約10m イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります