家電 :「a5 サイズ ファイル」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
色ブラック
接続方式Bluetooth5.0
BluetoothVer5.0
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
色ホワイト
接続方式Bluetooth5.0
BluetoothVer5.0
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約590
消費電力(W)10(待機消費電力1以下)
電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28
液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800
到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から)
保証期間1年
入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT
受信周波数UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
発売年2022年
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。
Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。
長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。
USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様SCMS-T:非対応
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個)
色ブラック
質量(g)11(耳掛けフックを除く)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37
連続使用時間(時間)最大約20
充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠)
Bluetooth5.2
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間最大約15日
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
マルチポイント非対応
対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC。独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。
付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)4.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)
周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)
最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)
出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40
入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms
入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩ
S/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)
端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1
出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)
出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12V
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600
入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-p
オーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT
転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk Pet
USBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m
電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード)
適合規格Bluetooth 5.0AB5301A
最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2
ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル
サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185
外部出力3.5mmイヤホンジャック
周波数特性(スピーカー)40~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmオーディオ
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル
インピーダンス(Ω)(ロード)8
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver.5.0
外形寸法W450×D50×H60mm
周波数特性100Hz~20000Hz
充電時間約3.5時間
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB
電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
HDMI入力端子4入力を搭載。 。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) 。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式
質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8]
機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇
視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
画面サイズ43V
画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K)
コントラスト1100:1
年間消費電力量(kWh/年)108
省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91
バックライトLEDバックライト
パネル液晶パネル
待機時消費電力(W)108[0.5]
チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6]
輝度(cd/m2)440
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
高音質コーディックAAC対応!マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約4gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.3●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP:●対応コーデック:SBC/AAC●搭載端子:専用充電ケース/USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各50mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 380mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約7時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約24時間30分(専用充電ケースで約2回充電可能)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間30分●外形寸法●▼イヤホン:W20×D33×H21mm●▼専用充電ケース:W65×D48×H29mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約31g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる。快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0。「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計。スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる。音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能。コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ。 全方位から音が降りそそぐ、新体験。パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲
付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません
適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー
質量(g)約113 (充電池含む)
センサー内蔵:加速度センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8
バッテリー内蔵型リチウムイオン
動作温度5-35℃
ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)
標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間
充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります
言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXC
LAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。
小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。
スマートフォンからでも音量調整が可能です。
スマートフォンを充電できて便利。
充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。
電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。
スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で
電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5
本体質量(g)420
ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能
角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
ソース(入力)Bluetooth(R)
BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)
プロファイル(対応)A2DP、AVRCP
ペアリング8(最大)
通信距離(m)(見通し)約10
USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
20Wの音圧、コンパクトなボディながら迫力のオーディオ体験。室内はもちろん、屋外でも臨場感のあるオーディオを実現します。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。わずか500g、片手サイズのコンパクトボディでカジュアルに持ち運びできます。バッテリー内蔵で屋外でも12時間の連続再生が可能。FUNLOGY Portable2を2台連結させればステレオ再生も可能、臨場感もさらにアップします。
付属品USB TypeA to Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書)
適合サブウーファー:デュアルパッシブラジエーター
質量(g)約500
入力電源:5V-1.0A
インターフェース入力:USB Type-C(充電用)
防塵防水性能IP67
スピーカー20W(10W,4Ω×2)
バッテリー容量(mAh)1800
サイズ(mm)185×60×60
Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
稼働時間(時間)約12(スタンダードモード、40~60%出力時)
スピーカーサイズ(mm)Φ48
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。
最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。
背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。
背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。
リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。
丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。
USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容スピーカー本体、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書
外形寸法(mm)116×114×107
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)スピーカー:(実用)10W10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8Wの出力になります。
サイズ(inch)(スピーカー)2.25
外部出力3.5mmステレオミニジャック
周波数特性(スピーカー)50-20000Hz
送信出力class2
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)(ロード)4
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容3.5mmオーディオケーブル
サイズスピーカー:2.25インチ
外形寸法(mm)116×114×107
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)10(10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8の出力)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
周波数特性50~20000Hz
送信出力class2
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
インピーダンス(Ω)4(ロード)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)
色ブラック
型円筒型
質量(g)437 +/-5
出力(W)スピーカー:7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118
周波数60Hz - 20KHz
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1800
再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP55
Bluetooth5
再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)750
消費電力(W)最大10(待機時0.4)
電源5V-2.4A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100
バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)
入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)
充電時間(時間)約5
防水性Ip54相当
BluetoothVer.5.5
スピーカーサイズ(mm)Φ55
手のひらサイズのパワフルサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー。【2Wayスピーカーでパワフルなサウンドと広い音楽空間が楽しめる】。小型ながらフロント部にウーファーとツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ2スピーカー構成で、パワフルで豊かな低音と広い音楽空間を実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【いつでもどこでも本格サウンド】。片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングやベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【安らぎの天然木ウッドデザイン】。天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【2台接続でステレオ空間】。本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】。安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】。専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。
付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書
適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×1、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1
質量(g)(約)580
出力(W)実用最大:3(ツィーター)+7(ウーファー)
電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 1.8A
充電時間(時間)(約)3
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)114×106×80
連続再生時間(約)12時間
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m
充電端子専用USB端子
対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ゲームや映画視聴に適した高音質・低遅延のaptX対応(Qualcomm社製チップ搭載)、アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.2●出力:class2●動作範囲:10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480NHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック:SBC/AAC/aptX●搭載端子:専用充電ケース/USB TypeC●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 300mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約5時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約15時間(音楽再生)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間●外形寸法●▼イヤホン:W16×D17×H34 mm●▼専用充電ケース:W58×D26×H53 mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約35g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン
電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)
記録方式MP3
使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz
対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード
スピーカー50mm ×1(8Ω 1W)
コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック
スロットmicroSDカードスロット
アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
消費電流380mA
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W
付属品USB Type-Cケーブル(約1m)
質量(g)約290
適合規格Bluetooth5.4
周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーユニットΦ40±0.5 mm
定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)
取扱説明書日本語取扱説明書有り
通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2)
対応コーデック<Bluetooth>SBC
対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)実用20(10+10)
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン。高音質AAC対応。Bluetooth 5.0対応。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。コンパクトな専用充電ケース。1回の充電で約5時間の連続再生。ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生。スタンバイ時間約100時間。ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり。防水規格IPX4対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き
付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)”-10~60
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)
バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)
再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)
再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG
システム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
クリップして、再生。ウルトラポータブルなBluetoothスピーカーJBL CLIP 5 は、片手で持ち運べるほど小型ですが、サイズに騙されてはいけません。間口の広いカラビナ構造で、何にでもクリップできます。強力なドライバーとパッシブラジエーターが、より大きく奥行きのあるJBLプロサウンドとパンチの効いた低音を実現します。1回の充電で最大12時間の連続再生が可能。プレイタイムブーストをオンにすればさらに長時間の再生も可能です。IP67規格の防水・防塵性能を備えており、ハイキングやキャンプにも最適です。2台のCLIP 5をペアリングすることでステレオ再生に対応。また、複数のJBL Auracast対応スピーカーと接続することで、さらにスケールの大きなサウンドを楽しむことも可能です。豊富なカラー展開から、気分にぴったりの1台がが見つかるはずです。CLIP 5があれば、毎日がもっとエキサイティングになります。
仕様●Dimensions (in):3.4×5.3×1.8●Weight (lbs):0.628●トランスミッタパワー:≦ 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.285
付属品JBL CLIP 5 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイックスタートガイド × 1、保証書/安全シート × 1
出力(W)7
寸法(cm)8.6×13.5×4.6
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5
再生周波数帯域(Hz)95 - 20 k
充電時間(時間)3
Bluetooth5.3
再生時間(時間)15
対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.4, AVRCP 1.6
Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用
デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある
ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。
ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、
優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。
フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成
電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。
安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、
それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、
音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。
また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、
S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。
TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能
LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、
インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。
数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。
またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。
マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応
より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった
ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。
急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。
さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。
ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。
ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部
ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、
48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった
汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から
高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用
デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある
ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。
ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、
優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。
フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成
電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。
安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、
それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、
音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。
また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、
S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。
TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能
LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、
インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。
数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。
またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。
マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応
より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった
ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。
急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。
さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。
ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。
ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部
ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、
48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった
汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から
高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
木の温もりと重厚なステレオサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー。【2Wayスピーカーで重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめる】。小型ながら上質で重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめます。フロント部にウーファーと左右にシルクドームツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ3スピーカー構成で、クリアな中高域と重厚な低音のステレオサウンドを実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【安らぎの天然木ウッドデザイン】。天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【いつでもどこでも本格サウンド】。片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングからベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【2台接続でステレオ空間】。本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】。安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】。専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。【外部入力(AUX IN端子)で使える】。Bluetoothから外部入力(AUX IN)の切替えは、外部入力端子の接続を検知して自動で切替わります。
付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書
適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1
質量(g)(約)820
出力(W)実用最大:3×2(ツィーター)+14(ウーファー)
電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 2.3A
入力端子外部音声:AUX IN
充電時間(時間)(約)4
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×81×80
連続再生時間(約)12時間
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m
充電端子専用USB端子
対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)
適合サブウーファー:パッシブラジエーター
質量(g)約250
入力電源:5V-1.0A
インターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)
防塵防水性能IP67
スピーカー6W,3Ω
バッテリー容量(mAh)650
サイズ(mm)Φ70×80
Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)
スピーカーサイズ(mm)Φ42
アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
色ブラック
Bluetoothバージョン 5.0
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデックSBC/AAC
出力Class2
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.4ー2.48
再生周波数帯域(Hz)20-20000
バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh
定格電圧(V)DC5/1A
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2
連続再生時間音楽:約3時間
連続通話時間(時間)約3
連続待機時間約50時間
音圧感度(dB)98
インピーダンス(Ω)32
周波数(Hz)イヤホン:20-20000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5
質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44
防水性IPX5
イヤホン形状カナル型
接続方式Bluetooth
仕様ノイズ低減性能:26~30dB
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
どんなシーンでも使える2つのモードを搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。「ノイズキャンセリング モード」周囲ノイズを低減して雑音から音源を守ります。「トランスペアレンシー モード」周囲環境音を取り込み、車内アナウンスや人の声が聞き取りやすくなります。もちろんタッチセンサーでスマートに操作でき、音楽・動画・通話を快適に楽しめます。最新のBluetooth v5.4を搭載しており、スマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができます。使用しない時は充電ケースに入れて持ち運びながら充電することができます。
その他保証書あり
材質ABS、シリコン(本体)、ABS(充電ケース)
色ホワイト
質量(g)約3.5(イヤホン片耳)、約23(充電ケース)
使用電源USB Type-C
充電時間約80分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】2.5×1.8×2.8【充電ケース】6.2×2.7×4.5
内蔵電池リチウムポリマー電池
充電可能回数約500回(電池の交換不可)
BluetoothVer 5.4
プロファイル【Bluetooth】HSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書有
入力電圧DC 5V/1A
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。時計表示機能。約10時間の連続録音可能。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。
材質ABS樹脂、シリコン
色ブラック
質量(g)(約)23.8
電源USB充電式
充電時間約2~3時間
ディスプレイサイズ:0.96寸
連続再生時間約14~15時間
対応フォーマット録音:MP3/WAV
記録メディア内蔵メモリ
録音時間(時間)連続:約10~11
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245
入力電圧5V1A
容量(GB)内蔵メモリ:32
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)
電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生
方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)
本体質量(g)約520(充電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)
機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー/ツィーター
スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit
対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect
BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー
サウンドシステムDSEE
材質(ネット)ファブリック
内蔵マイクElectret condenser/全指向性
アンプタイプS-Master
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10
セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン
電源DC5V/2A
対応OSWindows10, 8.1, 8
記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg
液晶サイズ3.5型
インターフェースUSB2.0
バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh
使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月
対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク
スピーカー1W
コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック
スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1
画素数480×234
消費電流約300~700mA
フレームレート60fps
音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー
映像出力HDMI、液晶モニター
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
360°に広がる生演奏のような立体感のある上質なサウンド。サウンド品質を左右するスピーカーは、ボディ上部にフルレンジスピーカーを、下部にはパッシブラジエーターを配置。円筒型のフォルムによりボディ内の空気を振動させ、コンパクトでありながらも臨場感あるサウンドを360度全方位から体感できるようになっています。また、剛性の高いアルミ削り出しボディが共振を抑制し、大音量でも音割れがしにくく、迫力あるサウンドを楽しむことができます。さらに、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載し、中高音から低音にかけての帯域バランスなどをデジタル技術によって調整。"人が心地よいと感じるサウンド”にどこまでもこだわった音響処理を施しています。「アルミ削り出し」だから叶った、美しさと精悍さを兼ね備えたボディ。長年培ってきた"高品質なものづくり”と"本質を追求するデザイン”を「albos Light&Speaker」にも反映し、ボディ素材にはアルミニウムを採用。1000分の1ミリ単位で調整可能な旋盤加工によってアルミニウムを削り出し、精悍さと美しさを感じるボディに仕上げています。アルミ削り出しボディは、堅牢性の面でも優れているため、時代に左右されずに長く愛用できるプロダクトになっています。フリーストップ機構で様々な角度から対象を照らせるデザイン。好きなモノを好きな角度から照らし、理想の空間へと演出するために、「ライト部」「アーム部」「ボディ部」の3箇所を可動できるように設計しています。加えて、フリーストップ機構を採用しているため、可動範囲内であれば任意の場所で止めることが可能です。ノイズの無い所作にこだわった可動部のその動きは実にスムーズかつ滑らか。アルミの重厚感をほど良く感じながらも”スッ”と動いて”ピタッ”と止る感触は心地よく、思わず手に取って動かしたくなるデザインです。光量・光色も調整可能な可動式のスポットライト。ライトには長寿命な「高出力LED」を使用。LEDひとつひとつの配置についても徹底的に検証を重ね、ムラのない均一な光を実現しています。空間の雰囲気を大きく左右する光色は「白色」「暖色」の2色から、調光(光の明るさ)は「弱・中・強」の3段階から切替えが可能で、目的やシーンに合わせて調節できます。全光束は約300ルーメン※を誇り、装飾としての明かりではなくサブ照明としての実用性も兼ね備えており、その明るさは他の”ランタン型LEDライト&スピーカー”と比較しても優れています。※白色/暖色ともに強設定、電源接続時。その他。Bluetooth接続で手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンからワイヤレスで音楽再生が可能※1。最大通信距離も約10mと広範囲です※2。さらに、フル充電で最大5時間(音楽再生のみの場合)連続再生可能な大容量バッテリー※3を搭載しているので、時間を気にせず音楽を楽しめます。※1 有線接続での音声入力はできません。※2 使用環境により異なります。※3 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売)が必要。
質量(kg)約1.6
電源DC5V±10%、内蔵充電式電池(リチウムイオン充電池:2600mAh)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約(台座)122×310
最大出力(W)アンプ部:10
入力USB Type-C
連続使用時間(時間)【内蔵充電池】ライト点灯(強時):約8、音楽再生時:約5、ライト点灯・音楽再生併用時:約3 ※周囲の温度や使用状況により、異なることあり
LED寿命(時間)30000
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer5.0
スピーカーサイズ(mm)50/フルレンジ /パッシブラジエーター方式エンクロージャー
伝送帯域(Hz)(44.1kHzサンプリング時)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。
単一指向性の外付けマイク付きです。
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。
マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。
充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。
外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間
アズワン品番67-4720-13
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌々日出荷
Bluetooth5.1+EDR対応により音質と再生時間、安定性が大幅に向上したネックバンド型ワイヤレスイヤホンです。
IPx5の防水対応で、ランニング時などの急な雨でも安心して使用できます。
また、耳下に近い位置からの最短のコード配線で、快適な使い心地を実現、左右のイヤホンにマグネットを搭載し、不使用時のからまりを防止できます。
ハンズフリー通話に対応し、遮音性の高いカナル型イヤホンを採用しています。
仕様●通信方式:Bluetooth ver.5.1●内臓バッテリー:3.7V/130mAh●再生周波数地帯:20Hz~20KHz●充電時間:約1.5~2時間●通話・最大再生時間:約12時間●通信可能範囲:約8~30m(※環境により異なります)●インピーダンス:16±10%Ω●感度:91dB±3dB●ドライバーユニット:10mm●防水レベル:IP×5●対応プロファイル:HFP A2DP AVRCP AVDTP GAP SDP●付属品:イヤーピース S & L/各1セット(Mサイズ装着済)、充電用ケーブル、取扱説明書
ハイパワー5W出力。カラビナクリップ内蔵。小型ながら5時間の連測再生。マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能。Bluetooth 5.3/IPX6生活防水/浮水デバイス/サポート HFP,HSP,A2DP,AVRCPフォーマット/USB-C充電
質量(g)161
最大出力(W)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×93×45
周波数(kHz)100-20
機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【充電ケーブル】〇 (USB C)、【防水】〇 IPX6
インピーダンス4Ω
充電時間90分
到達距離(m)【BT】約10
スピーカー1個
バッテリー容量(mAh)400
防水性IPX6
プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP
スピーカーサイズ(mm)52
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)6
アクセサリタイプカラナビ内臓
録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン
材質ABS樹脂
色ブラック
電圧DC5V/1A
質量(g)(約)50
電源USB充電式(リチウム電池内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80
機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)
解像度動画:1080p(1920×1080)
標準持続時間(h)バッテリー:最大約3
保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)
モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)
互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降
画像サイズ最大:6016×4096
再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5
セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1
色ブラック
電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver 5.0
周波数特性180hz~20khz
充電時間約2~2.5時間
送信出力class2
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USB Type-C(充電用)
電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間
内蔵マイク全指向性マイク
オーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。