家電 :「acアダプター dc3v」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
仕様●イヤホン:3.5mm ステレオ端子●テレビ信号入力端子:MCX端子●項目:規格●電源入力端子:USB Type-C
質量(g)約350(電池含まず)、約420(アルカリ電池使用時)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単3形乾電池×3本内蔵バッテリー 3V/100FDC 5V(ACアダプター、モバイルバッテリー使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:94×167×45
スピーカー1W×1
受信周波数AMラジオ:522~1710kHzFMラジオ:76~108MHzワンセグテレビ:ch.13~62
アンテナAMラジオ:本体内蔵FMラジオ・ワンセグテレビ:ロッドアンテナ
画面サイズ4.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源出力端子USB Type-A
1台
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。スロットインタイプのDVDプレーヤー内蔵でテレビ周りもスッキリ。
外付けHDD(別売り)で録画や留守番録画にも対応。2台目テレビにもおススメ。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ
その他電子番組表(EPG)対応、字幕&字幕スーパー対応、データ放送(BML)
付属品スタンド×2、スタンド取付ネジ×4、専用ACアダプター、リモコン、単4型乾電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)約2.75
消費電力(W)25(待機時0.5)
電源AC100V50/60HZ、DC12V3A(専用アダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)556.5×366.4×165.3
コントラスト比3000:1
対応メディア内蔵DVD再生可能ディスク:DVD、DVD-R/RW(CPRM)、CD、CD-R/RW/フォーマット:DVD-Video、CD-DA、MP3、JPEG
応答速度8.5ms
視野角(左右:上下)178
VESAマウント(mm)100×100
画面サイズ24インチDVD内蔵
画質ハイビジョン
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)36
受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
入出力端子ビデオ入力、ヘッドホン端子出力(3.5mm)、HDMI入力
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。