家電 :「cr123a ライト」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム
仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)3
使用推奨期限10年
3Vリチウム電池。
自然放電が極めて少なく長期間にわたって使用可能。
用途スコーピオン(85001)・NF-2(88002)・ポリタックシリーズ・アルゴHP(61302)ほか用。
1パック
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。
仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)
付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20
角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)
本体質量(g)約120
表示レディーライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75
使用電池3V CR123Aリチウム電池×1
モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)
発光回数(fpm)290回以上/6~30秒
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
閃光時間約600μs
発光間隔(最短)約6秒
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
CLS対応カメラに装着し、リモート(補助灯)として使用するスピードライトの発光量をワイヤレスで制御するコマンダー。
仕様(送信方式)閃光放電管による赤外パルス発光による通信、(送信回数)約1200回、(グループ数)3
本体質量(g)約160
チャンネル数4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×58×96
使用電池CR123Aリチウム電池×1
照射範囲垂直方向:約60°、水平方向:約78°
発光波長(nm)約800~1000の赤外光
送信間隔約1秒
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7 、Z 6、P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
送信距離(m)SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500:約20、SB-R200:約4(通常設置状態にて)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。