家電 :「d端子 寸法」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
寝室など小さなお部屋にも圧迫感のない32型地デジハイビジョン液晶テレビです。
VESA200×100に対応し、壁掛テレビとしてもご利用いただけます。
外付けハードディスク(別売り)をつないで簡単録画ができます。
HDMI、USB、ビデオ入力、パソコン入力D-sub15pin、ヘッドフォン端子など多彩な端子を搭載。
様々な機器と繋ぐことが出来、多様なシーンで活躍します。
質量(kg)4.5(スタンド含む)
消費電力(W)41(待機時0.3)/30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)732×434×80、(スタンド有り)732×473×200
解像度1366×768
視野角上下左右178
スピーカー出力(mW)10+10(20W)
画面サイズ31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA×LED
入出力端子HDMI×3、USB、ビデオ入力、光デジタル音声出力、D-sub、ヘッドフォン
対応VESA規格200×100(mm)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー。1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵。デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能。USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイ。USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で。高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作。コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 。長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン。自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構。ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション。定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型
質量(g)110
コード長さ(m)1.2
本体寸法(mm)175×147×70
接続方式USB Type-C
再生周波数帯域(Hz)15-22000
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)35
音圧感度(dB/mW)出力:103
ドライバー径(Φmm)38
イヤホン形状オーバーヘッド
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)
適合65型(可視領域64.5型)
質量(kg)スタンド有:17、スタンド無し16.7
消費電力(W)最大時170、通常111.2、待機時0.2、年間消費電力量:342.1kWh /年
定格ACA100V50/60Hz(電源内蔵)
対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS
寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず)
インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルTFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B
入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W
リフレッシュレート(Hz)(最大)60
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様BTクライアント数:6、D-tap:NINJA付属のバッテリーエリミネーターおよび別売オプション D-tap to DCケーブルを接続、HDMI→SDI非対応(SDI出力端子はありません)、RFクライアント数:リージョンに依存、RF周波数:リージョンに依存、ビデオクロマサブサンプリング:4:2:2・4:2:0、ワイヤレスRF:AirGlu(TM) SYNC Time code Network、ワイヤレスSYNC:AirGlu(TM) SYNC Time code Network【SDI】1×SDI ~4K60pまで対応【SDI】重畳データに対応
付属品ATOMOS CONNECT本体、AtomX SSDminiハンドル×1、ネジ付きMasterCaddy III×1、ブラックキャップ付きWifiアンテナ×2、RFアンテナ×1、アンテナ収納ポーチ×1、3.5mmオーディオジャック-ジャックケーブル×1、アンテナカラーキャップ×5、アンテナマウントカバー×3
材質筐体:ABSプラスチック
質量(g)230(バッテリー・アクセサリーを除く)
ねじマウント用つまみネジ×2(NINJA に取り付けるための)
チャンネル数10チャンネル
入力電圧(V)(対応)DC 6.2-16.8
範囲RFネットワーク:300m
入力DC:NINJA付属のバッテリーエリミネーターおよびACアダプターを接続
対応Frame.io Camera to Cloud(Adobe無償/有償プラン有)、NDIリモートライブビュー(有償アクティベーション)、NINJA / NINJA ULTRA、NINJA V/ V+(※NINJA V/ V+ ファームウェア 10.80~以降へ更新してください)、SDI RAW(※NINJA V/ V+ オプションのSDI RAWアクティベーションが必要、対応する解像度とフレームレートは接続しているNINJA/ NINJA ULTRA/ NINJA V/ V+の仕様に準ずる)、SDI→HDMI(ビデオとRAWの入力をNINJA V/ V+のHDMI OUT端子よりビデオ出力に対応)、Sony Ci Media Cloud(Sony無償/有償プラン有)、ストリーミング配信(YouTube、FacebookLive、Twitch、他Custom RTMP)、ライブプロダクション機能(複数プランあり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×88×53.5
装備タリ―ランプ:背面
動作周囲温度(℃)0~40(結露しないこと)
適合バッテリーATOMOS NPF L シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothネットワーク範囲:10-15m(遮蔽物の無い状態)
Wi-FiWi-Fi 6、 Wi-Fi 6E(NINJA ULTRA)
色深度8/10ビットビデオ
イーサネット対応1GbE RJ45
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。