家電 :「iphone xr ケース」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
コンパクトデジカメ・ガジェット類を保護する機能性重視のカメラポーチ。収納部はカメラとスマホが各1台収納できるダブルポケットで、ファスナーは左右どちらからでも開閉できる使いやすいダブルファスナー仕様。メインポケットには高級コンパクトカメラやアクションカメラを収納できるスペースを確保。サブポケットにはスマートフォン(最大でiPhone XRに対応)やモバイルWi-Fiルーターを収納。また、製品正面のバンジーコードにはミニ三脚など小物類を固定でき、両サイドのメッシュポケットには小型のアクセサリー類が収まります。取付は背面の縦横方向どちらでも対応できる2本のベルトループ、または付属のカラビナで。
用途コンパクトデジタルカメラケース
その他iPhone XR 収納可
付属品カラビナ
幅(mm)ベルトループ:縦/70,横/80
質量(g)110
内寸(mm)カメラ収納部:130×80×(上部)40-(下部)30、スマホ収納部:155×80×10
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。ケースから取り出すだけで”カンタン”自動接続。2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、スマートフォンなどと自動で接続が行われます。ケースの充電はmicro-Bポート。
適合機種(2021年11月現在)【iPhone】iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone SE (2nd generation) , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhoe XR , iPhoneX , iPhone 8、【ドコモ】SO-51B(Xperia 1 III) , SO-52B (Xperia 10 III) , SO-41B (Xperia Ace II) , SH-51B (AQUOS R6) , SH-53A(AQUOS sense5G) , SH-41A(AQUOS sense4) , SH-51A (AQUOS R5G) , F-52A(arrows NX9), SC-53B(Galaxy A52 5G)、【au】SOG03(Xperia 1 III) , SHG03(AQUOS sense5G) , SCG09(Galaxy S21 5G) , SCG10(Galaxy S21+ 5G) , SCG08 (Galaxy A32 5G) , KYG01(TORQUE 5G) , OPG02(OPPO A54 5G) , XIG02(Redmi Note 10 JE)、【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Xperia 1 III , Xperia 5 II , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , Redmi Note 9T , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno3 5G
セット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to micro-B充電ケーブル(データ通信はできません)、イヤーパッド:S、M、L(Mは製品に装着済み)
質量(g)本体:1個4、充電ケース:30
入力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体一個30、充電ケース300
無線通信方式Bluetooth ver5.1
動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)
対応コーデックSBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。
セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません)
質量(g)本体1個:3/充電ケース:22
入力電圧(V)5
動作温度(℃)0~40(結露しない事)
バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250
BluetoothBluetooth ver5.2
対応コーデックAAC , SBC
無線距離(m)約10
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。