家電 :「owl カメラ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ソースネクストが販売する360度カメラ専用の収納バッグです。取っ手付きで持ち運びしやすく、コードも収納できます。KAIGIO CAM360やMeeting Owl Proの収納に使えます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Meeting Owl 3 の収音距離を広げる専用の音声拡張マイクです。
適合機種Meeting Owl 3専用
コネクタmicro HDMI
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
インターフェース入力端子、出力端子
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
「RICOH THETA SC2」は、簡単な操作で誰でも手軽に高品質な全天球イメージが撮影できる同シリーズのエントリーモデルです。約1400万画素に相当する360°の全天球静止画と、4K(3840×1920ピクセル)相当、30fps(フレーム/秒)の滑らかで臨場感あふれる360°の全天球動画撮影に対応します。また、人物の顔を認識し、美肌に見せる顔モード、夜間でも低ノイズで撮影可能な夜景モードなど、難しい設定をしなくてもシーンに合わせて使える撮影モードをあらかじめ搭載しています。
本体下部に状態表示OLED(有機ELディスプレイ)を搭載したことで、設定モードや電池残量などの各種情報が一目で確認できるようになったほか、セルフタイマーモードへの切り替えボタンを追加し、カメラ単体での操作性が大きく向上しました。製品コンセプトである軽量・コンパクトなボディはそのままに、旅行やイベントだけでなく、気軽に持ち歩いて日々の出来事を記録するパートナーとして活躍します。カラーバリエーションはシーンや好みに合わせて選べるネイルカラー4色をラインアップします。SNSを活用して画像や動画の共有を楽しむ方や、初めて360°カメラを手に取る方に最適な1台です。
記録時間動画:(1回)最大3分、(合計)4K:約32分、2K:約115分
付属品ソフトケース、USBケーブル
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
本体質量(g)104
有効画素数1200万画素
記録媒体内蔵メモリー約14GB
インターフェース(外部)microUSB:USB2.0
解像度静止画:JPEG:5376×2688
使用温湿度範囲0℃~40℃、90%以下
電池寿命静止画:約260枚、動画:約60分
保存温度範囲(℃)-20~60
レンズ構成6群7枚
ホワイトバランス静止画・動画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)
記録ファイル形式静止画:JPEG(Exif Ver2.3) DCF2.0準拠、動画:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(モノラル))
記録枚数静止画:約3000枚
露出補正静止画・動画:-2.0~+2.0EV1/3EVステップ
撮影距離(cm)約10~∞(レンズ先端より)
露出制御プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル
動画4K:3840×1920/29.97fps/54Mbps(High)、32Mbps(Low)、2K:1920×960/29.97fps/16Mbps(High)、8Mbps(Low)
撮影時機能静止画:ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(2,5,10秒)、マイセッティング、動画:セルフタイマー(2秒・5秒・10秒)、マイセッティング、Preset:顔、夜景、車窓
F値F2.0
ISO感度設定静止画:(オート)ISO64~1600、上限設定可能、(ISO優先、マニュアル)ISO64~3200、動画:(オート)ISO64~6400、上限設定可能
撮影モード静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、動画:オート
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130.6×45.2×22.9
シャッタースピード静止画:(オート)1/25000秒~1/8秒、(シャッター優先)1/25000秒~1/8秒、(マニュアル)1/25000秒~60秒、動画:(オート)1/25000秒~1/30秒
無線対応チャネル:2400MHz~2483.5MHz、通信プロトコル(WLAN):HTTP(Open Spherical Camera API v2対応)、通信プロトコル(Bluetooth):GATT(Generic Attribute Profile)
無線規格IEEE802.11 b/g/n (2.4GHzのみ)、Bluetooth 4.2 準拠
イメージセンサー1/2.3型
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。
4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に!
4K最大55分撮影可能
専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる
スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能
11通りのビューからセレクトできる
webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可
防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)
仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)
付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス
外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)
電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可
本体質量(g)102
有効画素数約1240万画素
インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)
総画素数約1276万画素
ズームなし(固定焦点)
動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)
焦点距離(mm)0.85
耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)
レンズ構成7郡9枚
撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)
撮像素子1/2.3 BSI CMOS
ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード
撮影距離(m)電子式(EIS)
記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]
測光方式AiAE
撮影距離(cm)50~∞
露出制御プログラムAE
F値2.8
ISO感度設定自動調整(100~800)
連写モードあり
撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写
言語表示英語
モニタ1型の液晶モニター
耐寒温度(℃)-10
記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps
Wi-Fi802.11b/g/n
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。