家電 :「tkc」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機 乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。 この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。 最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。 この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください! デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです! 平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。 バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。 温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。 本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機 寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000 質量(kg)約5.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 タイマー0~90分 温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120 ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む) 材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル 付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書 種類乾燥機
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング