家電 :「usb 時計」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。
録音だけでなく、腕時計や歩数計としても日常的に使えます。
[ラクラク簡単操作]ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。
[音楽再生機能搭載]音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。
何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。
時計表示機能・歩数計機能・約19時間の連続録音可能
相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約4.6×2.5×0.85
質量(g)約38
材質亜鉛合金
適合腕周(cm)約16~23
充電時間(時間)約2(USB充電)
使用時間(時間)録音:約19・再生:約20
録音方式WAV
再生形式MP3・WMA・WAV
容量(GB)8
セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、イヤホン変換ケーブル、取扱説明書
録音時間(時間)約19
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。時計表示機能。約10時間の連続録音可能。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。
材質ABS樹脂、シリコン
色ブラック
質量(g)(約)23.8
電源USB充電式
充電時間約2~3時間
ディスプレイサイズ:0.96寸
連続再生時間約14~15時間
対応フォーマット録音:MP3/WAV
記録メディア内蔵メモリ
録音時間(時間)連続:約10~11
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245
入力電圧5V1A
容量(GB)内蔵メモリ:32
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
腕時計型で携帯に便利。時計と一緒に表示される録音アイコンで操作を確実にする。スマートウォッチ風の外観でファッショナブル。録りたい! ボタンを押す! これで録音開始。職場 会議 病院 医師の説明 高齢者 簡単操作 日本語説明書付き パソコン接続可能。録音中の確認。録音が開始されたことが目で確認できるのも腕時計型の特徴。時計を見るしぐさはごくごく自然なこと。現在時刻表示なので違和感なく、録音状況をさりげなく確認できます。録音中であることが確認できるのは大変安心感があります。現在時刻表示と録音状況表示に切り替えが可能です。腕時計型であることの利点。ボイスレコーダーというとインタビューや会見などで話相手に突き出して使うイメージがありますが、相手が緊張してしまったり、なんとなく失礼にもなります。「大事なお話なので録音させていただきます。」の後の会話がスムーズになります。雑音が入りにくい腕時計型。ボイスレコーダーは内部にマイクを内蔵しています。そのため本体を擦るとマイクが筐体の振動を雑音として録音してしまいます。腕時計型にすることで腕に密着して擦り音が低減されるという利点もあります。もちろん、録音中に触ったり、ぶつけたりすると雑音となりますが、腕にはめた状態で動いても比較的密着しているため雑音が入りにくいです。MLCメモリ採用。ボイスレコーダーにおいて大変重要な部品のひとつにメモリーICがあります。SDカード、USBメモリーやもちろんスマートフォンにも搭載されています。このメモリーICには記録方式が様々あり、用途に合わせて安価なものから高価なものまであります。腕時計型ボイスレコーダーに採用されているメモリーICはMLC方式と呼ばれる非常に耐久性が高く、書き込み回数も極端に耐久性が高いメモリーを採用されています。主に業務用や過酷な環境で使われるドライブレコーダー専用メモリーなどに採用される高級なメモリーです。時には証拠としても扱われる録音データ。本製品は一般的なボイスレコーダーと格段に異なる重要事項です。互換性の高いMP3方式。音声はデジタル化されて圧縮されます。圧縮方式は.mp3形式を採用しています。高圧縮にも関わらず、安定した音質と再生ソフトウエアとの互換性が高い方式です。OTGケーブルを使用するとスマートフォンでの再生も可能です。
付属品本体、ベルト、取扱説明書
寸法(mm)27.7×75.2×112.3
質量(g)27.2
バッテリー3.7V,Li-Polymer 180mAh
記憶数最大9999ファイル
充電時間1時間
使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%
充電端子USB Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
【8GBのUSBメモリースティックとして使えてボイスレコーダーにもなる】。USBがType-CになってPC、スマートフォンにも対応。スマホですぐに再生が可能。一度の充電で音声起動録音の待機時間が20日間と長期間維持。商談や会議、打ち合わせ、電話中など、あっ録音したいと思った場面にUSBメモリーが手元にある状況は意外と多い。そのUSBメモリーのメモリー機能はそのままにボイスレコーダー回路を搭載しました。ボイスレコーダーなのに音楽録音のような音質で録音する音声品質は驚くほど綺麗で透明感ある音質で録音できます。自分の声も怖いくらいにはっきり明確に録音できています。USB端子がType-Cになりました。これによりPCのみならず、スマートフォンにも対応します。スマホのデータ保存のほか、録音内容もPC、スマートフォンでも再生が可能になりました。20時間持続する音声感知録音。音声が無い時は録音を停止し、音声があるときだけ録音する音声感知録音(VOS)。USBボイスレコーダーは音声が無い時は録音一時停止ではなく、電源OFFになります。音声を感知して電源ON→録音 の動作を自動で行います。そのため消費電力が最小に抑えらるので最長20日間の音声待機が可能になりました。従来のVOS動作:音声起動録音の待機中は録音一時停止状態←消費電力は録音と同じ。新型のSVOS動作:音声起動録音の待機中は電源までOFFにする←消費電力が極端に少ない。USBメモリーの外観を崩さない録音スイッチ。普段はUSBメモリーとして活用し、録音が必要な時にダイヤル式のスイッチを回すだけで録音開始。USBメモリーとして違和感のある電源スイッチなどはこの機器には存在しません。Type-Cでより便利になったUSBボイスレコーダー。・8GBのUSBメモリースティックとしてデータの保存。・専用マイクとアンプ回路を内蔵したボイスレコーダー。・Type-C端子でスマートフォンに対応。・再生はPCとスマートフォンでも可能。・音声起動録音VOSは録音待機時間が20日間。・シリーズ最高音質!ボイスレコーダーなのに透明感ある音質。驚くほど透明感ある録音専用アンプ追加でより、高音質へ。ボタンを押さずに録音 予約録音技術。録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。様々な場所に設置可能 本体内蔵マグネット。キャップ部にマグネットを内蔵しており、様々な場所で使用可能です。録音日時記録。USBメモリー内に時計回路を内蔵しています。録音した日時が記録されています。メモリー録音時間。PCM|約24時間。XHQ|約144時間。HQ|約288時間。バッテリー持続時間。PCM|約22時間。XHQ|約22時間。HQ|約26時間
その他【音声起動録音】待機時間約20日
寸法(mm)65.5×11×19.5
質量(g)13
バッテリー3.7V,Li-Polymer 120mAh
メモリー8GB
記憶数最大9999ファイル
充電時間約1時間
使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個
色ホワイト
電源DC出力5V2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20
解像度1280×800pixels(IPS)
内部メモリー32GB
入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD
スピーカーあり(2W×2個)
対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV
画面サイズ10.1インチ
アスペクト比1:37
ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個
色ブラック
電源DC出力5V2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×135×20
解像度1024×600pixels(IPS)
内部メモリー32GB
入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD
スピーカーあり(2W×2個)
対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV
画面サイズ7インチ
アスペクト比16:9
ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個
色ブラック
電源DC出力12V1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×253×25
解像度1920×1080pixels(IPS)
内部メモリー32GB
入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD
スピーカーあり(2W×2個)
対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV
画面サイズ15.6インチ
アスペクト比16:9
ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個
色ブラック
電源DC出力5V2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20
解像度1280×800pixels(IPS)
内部メモリー32GB
入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD
スピーカーあり(2W×2個)
対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV
画面サイズ10.1インチ
アスペクト比1:37
ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個
色ホワイト
電源DC出力5V2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×135×20
解像度1024×600pixels(IPS)
内部メモリー32GB
入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD
スピーカーあり(2W×2個)
対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV
画面サイズ7インチ
アスペクト比16:9
ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個
色ホワイト
電源DC出力12V1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×253×25
解像度1920×1080pixels(IPS)
内部メモリー32GB
入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD
スピーカーあり(2W×2個)
対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV
画面サイズ15.6インチ
アスペクト比16:9
ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
Bluetooth受信機能搭載。ペアリングをするこでワイヤレススピーカーとしても使えます。カセットテープを簡単にデジタル化できる。CDからSD/USBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。多彩なカラオケ機能搭載。ボーカルダウン、エコー機能はもちろんのこと、歌いたい曲を自分の声にあった高さに半音刻みで高低5段階の音程を調節できるキーコントロール機能や、再生のテンポを±5%ずつ±20%まで調節できるテンポコントロール機能を搭載。おうちでのカラオケ練習、楽器やお稽古ごとの練習に便利です。時計、タイマー録音機能追加。高音質スピーカー搭載!3W+3Wの高音質スピーカー搭載。東芝エルイートレーディング(株)の製品です。
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。
再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい!
最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。
大口径スピーカーではっきり聞こえる!
電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。
便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。
音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。
ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。
録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)
質量(g)約40.6(電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102
対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps
周波数範囲(Hz)300~30000
インターフェースミニUSB端子(USB2.0)
メモリー容量4GB
入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル
出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル
電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
取扱説明書(5.89MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオです。
わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。
乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。
アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。
多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。
用途防災備蓄品としてもおすすめ
電源単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電)
出力端子USB5V/0.5A(緊急時電源出力)
入力端子5V/microUSB(電源供給用)
機能【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライト
アンテナ伸縮稼働型ロッドアンテナ
連続使用時間(分)【AM/FMラジオ】約16(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約19(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる
時計機能アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープ
その他液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×23×109
質量(g)約94
付属品取扱説明書、ストラップ、収納袋
保証期間1年
色ガンメタリック
受信周波数AM/FM
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム
本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。
●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載!
本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。
●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる!
本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。
●リモコン操作&本体操作に対応!
本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ7型
電源ACアダプタ
質量(g)260(本体のみ)
仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)。※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます)
トラスコ品番659-8216
材質プラスチック
幅(mm)179
高さ(mm)152
奥行(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量
セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1
色白
質量(g)約460
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)
精度時計:月差±60秒(通電時25℃)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続
起動形式音声起動/回線・外部起動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ
ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)
メモリーOSが推奨する環境以上
出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)
使用CPUOSが推奨する環境以上
接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)
外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)
録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音
音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω
対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量
セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1
質量(g)約440
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)
精度時計:月差±60秒(通電時25℃)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>
起動形式音声起動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ
ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)
メモリーOSが推奨する環境以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音
対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
質量(g)98
電源DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)
最大出力650mW
バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)
充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間
接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径40mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)
取扱説明書(2.56MB)
時間精度月差30秒
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
質量(g)98
電源DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)
最大出力650mW
バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)
充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間
接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径40mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)
取扱説明書(2.56MB)
時間精度月差30秒
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン
質量(g)22(電池含まず)
電源単4乾電池×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128
マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)
機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ
電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98
メモリー8GB
ディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED
出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1
記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音
音声出力1W
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など
質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ)
外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く)
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売)
感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600)
レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T)
有効画素数約2000万画素
機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード
ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)
フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において)
防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠
電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用)
動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正
撮像素子1/2.3型 CMOS
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ
フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時)
露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ)
手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+)
連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット
撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成
言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)
Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠
シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)
インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280
検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート)
GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
¥127,980
税込¥140,778
当日出荷
万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオにワンセグTV(音声のみ)機能をプラス。
わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。
乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。
アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。
多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。
用途防災備蓄品としてもおすすめ
電源単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電)
出力端子USB5V/0.5A(緊急時電源出力)
入力端子5V/microUSB(電源供給用)
機能【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライト
アンテナ伸縮稼働型ロッドアンテナ
連続使用時間(分)【AM/FMラジオ】約13(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約15(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる
時計機能アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープ
その他液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×23×109
質量(g)約94
付属品取扱説明書、ストラップ、収納袋
保証期間1年
色ブラック
受信周波数AM/FM
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スッキリとしたデザインのCDクロックラジオです。CD/ラジオ/ブザーの音を選べる目覚まし機能は繰り返し音がなるスヌーズ機能付き。デュアルアラーム機能、12/24時間表示可能と目覚まし機能が充実(時計関連機能はACアダプター使用時のみ)。スリープタイマー機能付きで就寝時につけっぱなしでも安心してお眠りいただけます。また、お好みの音質で聴けるイコライザー搭載。CDの他USB音源も再生対応。
付属品取扱説明書(保証書)、ACアダプター
適合CD部:CD-R/RW再生可能(MP3 ・WMA対応)、リピート(1曲/全曲)、プログラム(20曲)、ランダム再生、USB部:MP3 ・WMA対応、最大128GBまで、ラジオ部:FMワイドバンド対応、デジタルチューナー、自動/手動プリセットメモリー(最大40局)、お好みボタン×6
寸法(mm)幅310×奥行64×高さ161
質量(kg)約1.2
出力(W)約1×2(CD使用時)、2×2(USB/FM/AUX時)
電源(V)AC100(アダプター付属)/単2乾電池×4(別売り)
消費電力(W)約10
敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。
付属品電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書
電源AC110-240~50/60Hz
対応フォーマット(写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV
スロットメディア:SD・SDHC/USB(最大64GB)
各種認証PSE認証済み、技適認証済み
ビデオフォーマットAVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264)
パネル10インチ 16:10LCD(1280×800)
Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応)
容量(GB)16
Wi-Fiでリアルタイム共有もできる、15.6インチタッチスクリーンIPS液晶を搭載したデジタルフォトフレーム。【15.6インチIPS高解像度タッチパネル】。15.6インチの大画面に採用されたIPS液晶パネルは、1920×1080ピクセルのフルHD解像度を実現。写真本来の色彩と細部までクリアに表現し、実物を見ているかのような臨場感を提供します。【Wi-Fi経由でリアルタイムに共有】。スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、離れている友人や恋人、家族と、その瞬間の感動をリアルタイムに共有することができます。撮影した写真は、スマートフォンから数タップの簡単操作で転送可能。初めての方やご年配の方にも安心してご利用いただけるよう、届いた写真をフレームで自動的に表示できる仕組みを実現しました。【多機能フォトフレーム】。写真表示・ビデオ再生・音楽再生のほか、カレンダー・天気予報・時計表示など便利な機能を搭載しています。【大容量内蔵メモリー】。本体に32GBの大容量内蔵メモリーを搭載。さらに、SDカードやUSBメモリによる拡張に対応し、最大256GBまでのストレージ追加が可能です。
付属品ACアダプター、取り外し式スタンド、USBケーブル(画像転送用)、取扱説明書
適合スマートデバイス連携:Android端末/iOS(iPad)対応、専用KODAKアプリケーションによる写真・動画転送
質量(g)1110
電源ACアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フレーム:400×250×31
メモリー内蔵:32GB
解像度1920×1080(フルHD)
対応メディアSD/SDHCカード、USB
液晶モニター15.6インチタッチスクリーンIPS液晶
主な機能写真表示・ビデオ再生・音楽再生・カレンダー表示・天気予報表示・スライドショー・縦横自動回転機能
Wi-FiIEEE 802.11b/g/n対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、バッテリー内蔵、Wi-Fi搭載
材質金属+プラスチック
質量(g)917
メモリー32GB
解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)
対応メディアSD/USB(~64GB)
主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×258×182
使用時間(時間)2~3(※使用コンテンツによって異なる)
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、バッテリー内蔵、Wi-Fi搭載
材質金属+プラスチック
色グレー
質量(g)917
メモリー32GB
解像度WXGA 1920×1200(10.1インチ)
対応メディアSD/USB(~64GB)
主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×258×182
使用時間(時間)2~3(※使用コンテンツによって異なる)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。写真の向きを自動的に調整して表示する自動回転機能に加え、対応マグネットスタンドで縦・横のどちらでも飾れます。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、縦横両対応(写真の向きを自動調整)、Wi-Fi搭載
材質木製+プラスチック
色バリーウッド
質量(g)660
メモリー32GB
解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)
対応メディアmicro SD/USB-C(~64GB)
主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×292×21
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
10.1型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、写真や動画を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレームです。SDカードやUSBメモリーを挿すだけで再生でき、パソコン不要で簡単に使えるのが魅力。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。LEDバックライト採用で省電力設計、1ヶ月の電気代は約20円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作可能で、スライドショーのアニメーションも豊富。インテリアになじむスリムベゼルで、贈り物にもおすすめです。
仕様対応ファイル形式:JPEG / PNG / MP3 / MPEG1 / MPEG2
付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約150cm)、取扱説明書、保証書
消費電力(W)最大7
本体質量(g)約457 ※スタンド含まず
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×24×163 ※スタンド含まず
電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A
ディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1
スピーカー8Ω 2W×2
画素数ディスプレイ:1024×600(16:9)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。
仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4
付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書
色ブラック
消費電力(W)最大5
本体質量(g)約235 ※スタンド含まず
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず
電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A
ディスプレイ7型ワイド液晶(LED)
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1
スピーカー8Ω 2W×1
画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。
仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4
付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
消費電力(W)最大5
本体質量(g)約235 ※スタンド含まず
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず
電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2A
ディスプレイ7型ワイド液晶(LED)
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1
スピーカー8Ω 2W×1
画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載
精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。
バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。
この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。
2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。
ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。
4つのマイクによるノイズリダクション
片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。
この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。
多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。
これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。
Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。
サポートコーデック(音声圧縮形式)
SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応
AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。
どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。
STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論
一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。
より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。
業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ)
12時間再生できる高性能バッテリー
充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。
Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。
Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。
3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。
Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。
エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。
そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。
さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能
付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書
型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2
質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34
連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36)
マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能
周波数特性10Hz~30000Hz
充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90
防水性IPX5
通話方式ステレオ(両側)
BluetoothVer5.2
通信距離(m)デバイスから10
対応コーデックSBC/AAC/apt-X
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
HDMI信号を地デジ信号に変換!
テレビやビデオレコーダーに同軸ケーブルで接続・表示!
本気はHDMI映像をエンコードし、OFDM変調して送出する自主放送システムです。
HDMI映像と音声を地デジ信号(ISDB-T)に変換することができます。
自主放送としてテレビの任意のチャンネルで表示したり、地デジ対応のビデオレコーダーで番組として利用可能です。
用等
・映像機器やパソコンを使用したサイネージや館内放送に。
・イベント会場での映像・音声の延長に。
・ビデオカメラなどと組み合わせた監視システムに。
特徴
・HDMI信号を地デジのRF信号(ISDB-T)に変換可能。
・HDMIパススルー対応で遅延の無いスルー映像を利用可能。
・市販の地デジ対応ブースター/分売器/RFケーブルを利用可能。
・市販の地デジ対応テレビ/ビデオレコーダーを利用可能。
・インターネット環境があればNTPサーバーを利用して正確な事項を維持可能。
・Webサーバー搭載で、各種設定をパソコンのWebブラウザから変更可能。
質量(g)本体:約440(電池を除く)、ACアダプター:約140
出力RF端子(F型コネクタ) 75Ω地上デジタル(ISDB-T)
電源専用ACアダプター(電圧:DC 5V 、最大消費電流:2.3A 、最大消費電力:11.5W)、時計用電池(CR2025(3V))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体寸法:幅7188mm×高さ40.9mm×奥行112mm(ゴム足・端子・ボタン凸部を除く)本体重量:約440g(電池を除く)
入力HDMI端子(TypeA)19pin(HDMI1.4) HDCP 1.4、RCA端子(アナログ音声)
通信方式USB端子:アップデート専用(CPU用)USB2.0(TypeB)、USB端子:制御用(OFDM変換IC用)USB2.0(TypeB)、LAN端子(RJ-45)10BASE-T/100BASE-TX:Webサーバー制御用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
ネット動画を、心ゆくまで
Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。
テレビが届いたその日からおうち映画館
ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。
スマホの画面から大画面の世界へ
Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。
ラクラク検索・サクサク操作
「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。
ブラビアカム連携
別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ
付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)
最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)
センサー明るさセンサー
機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー
エンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロ
スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2
プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」
画素数(水平×垂直)3840×2160/4K
バックライトLEDバックライト
パネル4K
入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1
チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
認知特性プロセッサー「XR」と直下型LED部分駆動が、高コントラストかつ広色域に映像を描くプレミアム4K液晶テレビ
スポーツシーンもくっきりなめらか
自然で美しい、高コントラストな映像表現
ネット動画を、心ゆくまで
Perfect for PlayStation(R)5
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ
付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式
質量(kg)13.5[スタンド含む:14.1]
消費電力(W)170[待機時:0.5]
最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)
センサー明るさセンサー
機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】高輝度技術:XR コントラスト ブースター 5、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP /AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー
エンジンタイプXR 4K アップスケーリング
スピーカーアコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、トゥイーター×2、スピーカー数:4
画面サイズ50V
プロセッサー認知特性プロセッサー「XR」
画素数(水平×垂直)3840×2160/4K
年間消費電力量(kWh/年)176
省エネ基準達成率(%)63
バックライト直下型LED部分駆動
パネル4K
入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1
チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV: C13-C63ch、CATVパススルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.5×28.6]
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。