家電 :「wifi 中継器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載。200g未満のフルHDカメラ搭載GPSドローン。 GPS搭載機ならではの高度なインテリジェントフライトが可能に。 飛行重量196gの航空法対象外ホビードローンながらGPSセンサ&ブラシレスモーターを搭載。GPSの位置情報を取得する事で、手放しでもその場で留まり続ける自律安定性を実現。ホームポイントへ自動で帰還する、RTH(リターントゥホーム)をはじめ、数々のインテリジェントフライトを可能にしました。 RTH(リターントゥホーム) 送信機のリターンスイッチまたはアプリのリターンアイコンを押すと、一定の高度まで上昇した後、離陸したポイント(ホームポイント)へ自動で帰還します。 ジオフェンス機能 離陸地点から30mを越えると、機体が見えない壁に押し戻される様にそれ以上進めなくなる、ジオフェンス機能を搭載。アプリからジオフェンスの解除、距離の設定が可能です。 マルチポイントモード アプリに表示された地図をタップして航路を作成。送信ボタンをタップすると、作成した航路に沿って機体が自動航行します。 ディスタンスモード 機体が操縦者を向きながら、設定した距離を斜め45°上空に移動します。被写体をドリーアウトしていくダイナミックな撮影に。 サークルフライトモード サークルモードを有効にした地点を中心に、機首が常に中心を向いたまま、自動で旋回しながら飛行し続けます。 フォローミーモード ホバリング中に操縦者と一定の距離を置き(5m以上)フォローミーアイコンをタップすると、一定の距離と高度を保ちながら、機体が自動で追従してフライトします。 ※自動フライト機能を使用する際は、周囲に人や障害物が無いか確認し、安全を確保した上でフライトを行なって下さい。 ※自動フライト中は通常の操作ができなくなります。通常の操作に戻すには各種フライトモードをオフにして下さい。 格段の安定性を生み出す、高出力・高効率ブラシレスモーターを搭載。 200g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、屋外での安定性を格段に向上させます。 GPSの使えない環境でも安定して飛ばせる、ビジョンセンサを搭載。 屋内などGPSが拾えない環境下では、機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサによるサポートが働きます。映像のズレを検知して姿勢を自動で制御、気圧センサーが高度を自動で保ち、機体をその場に留まらせます。※GPS環境下ではビジョンセンサは動作しません。 Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。 お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。 ブラシレスモーター&GPSセンサによる高度な自律安定性により、狙ったアングルからの撮影も思いのままに。 動画も静止画もフルHD画質での記録が可能。 機体とスマホをWi-Fi接続する事で、アプリ上からフルHD画質(1920×1080)での撮影が可能に。 カメラには広角レンズを採用しているので、広範囲を画角に収めるダイナミックな撮影が楽しめます。 最大飛行距離が変えられる2つのモードを搭載。 INGRESS BEYONDは安全のため、飛行距離・高度共に最大30mのジオフェンスが初期値で設定されており、設定した範囲を超えようとすると、まるで見えない壁に押し返されるようにそれ以上進む事ができません。 エキスパートモードに切替えることで最大300mまでフライトが可能。また、アプリから距離・高度を数値で設定する事ができるので、フライトする環境や操作レベルに応じて設定できます。 モード切替え可能なマルチモード送信機。 付属の送信機は、標準では右スロットルのモード1で動作。モード切替えスイッチを長押しする事で、モード2に切替えが可能。使い慣れた操縦モードで操作することができます。 1450mAhの大容量LiHVバッテリーを搭載。 フライトバッテリーには7.6V1450mAhのハイボルテージLiPoを搭載。ブラシレスモーターの高出力を安定して動作させます。 GPSのオン・オフ切替えが可能。 送信機のスイッチからGPSセンサのオン・オフ切替えが可能。GPSをオフにすることで、屋内などの非GPS環境下での使用も可能になります。 持ち運びに便利なグリップ付きキャリングケース。 製品一式は緩衝性に優れたEPP製の専用キャリングケースに入っており、持ち運びの際にキャリングケースとしても重宝します。 専用アプリをダウンロード&インストール FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。 GF GPS アプリのインストール AppStoreまたはGooglePlayから「GF GPS」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通) iOS用アプリはこちら Android用アプリはこちら GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載。200g未満のブラシレスモーター搭載機。 高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載 GPSセンサの搭載により、高度・座標を自動で制御 ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニングを実現(非GPS時のみ) 196gの軽量&コンパクト設計!アームを折り畳んでコンパクトに収納 広角120°ワイドレンズ仕様の1080pフルHDカメラを搭載 ボタンひとつでホームポイントに帰還するRTH(リターントゥホーム)機能 地図に打ったピンに沿って飛ぶ「マルチポイントモード」を搭載 操縦者に追従しながらフライトする「フォローミーモード」を搭載 操縦者を中心に旋回飛行する「サークルフライトモード」を搭載 操縦者視点で操縦可能なオリエンテーションモードを搭載 最大飛行距離、高度を数値で設定可能(最大距離300m/最大高度120m) Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューや撮影、スマホならでは操縦が可能に 7.6V 1450mAhの大容量バッテリーを搭載、およそ13分のフライトが可能 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属 MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属(技適マーク取得済) G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●初期値:最大飛行距離30m/最大飛行高度30m●最大値:最大飛行距離300m/最大飛行高度120m●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック/グレー●全長:174mm●全幅:164mm●全高:54mm●ローター全長:58mm●総重量:196g●パッケージサイズ:105×310×195(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 7.6V 1450mAh●充電時間:約150分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約13分●電波到達範囲WiFi:最長およそ300m(Wi-Fi 100m)●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/2720x1530●対象年齢:14歳以上●同梱物:INGRESS BEYOND本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売) アズワン品番67-6610-83
1セット
28,980 税込31,878
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります