「測定範囲(N・m)」から絞り込む
5~25(1)
10~50(1)
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)266
質量(g)712
寸法D(mm)44
寸法T(mm)63
測定範囲(N・m)5~25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備に
寸法(mm)D37×T53
全長(mm)388
質量(g)955
差込角(mm)9.5
測定範囲(N・m)10~50
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。