絶縁ラチェットレンチとは、自動車整備工場や組み立て工場で使用される工具。メガネレンチと異なり、ラチェット機構により回転方向が一方向に決められているため、ボルトにレンチを掛けなおすことなく素早く締め付けや緩めることができるのが特徴です。特に、ハイブリッド車や電気自動車を整備するのに適しています。さまざまなソケットサイズがセットになっているタイプや、ボタンを押すことで逆回転で使用することが可能なタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶと良いでしょう。
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
充実のソケットサイズ。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
付属品専用プラケース
セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
全長(mm)ラチェットハンドル/200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。