絶縁ラチェットレンチ :「ギアレンチ」の検索結果

絶縁ラチェットレンチとは、自動車整備工場や組み立て工場で使用される工具。メガネレンチと異なり、ラチェット機構により回転方向が一方向に決められているため、ボルトにレンチを掛けなおすことなく素早く締め付けや緩めることができるのが特徴です。特に、ハイブリッド車や電気自動車を整備するのに適しています。さまざまなソケットサイズがセットになっているタイプや、ボタンを押すことで逆回転で使用することが可能なタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁 ロック機能付
仕様●差込角:3/8”●ギア数:24歯●全長(mm):200●重量(g):250 アズワン品番64-7905-57
1丁
29,200 税込32,120
翌日出荷

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります