絶縁ラチェットレンチ :「作業用」の検索結果
関連キーワード
絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番446-9992
長さ(mm)190
質量(g)325
定格絶縁電圧(V)1000
差込角(sq.)3/8SQ
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番835-6526
長さ(mm)265
質量(g)600
定格絶縁電圧(V)1000
差込角(sq.)1/2SQ
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ヘッドを差し替えることで回転方向を切替できます。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。素早く簡単にソケットを装着することができます。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900
材質クロームバナジウム鋼
長さ(mm)265
質量(g)600
定格絶縁電圧(V)1000
差込角(sq.)1/2SQ
1丁
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。