レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。
研磨仕上げ品です。
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として
吸着力(N)80
底面とV溝の平行度(mm)0.025/100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。
材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ
ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理
材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り
材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ
材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)磁極3
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。