10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーステック永磁チャック
平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様
ピッチ磁極:2+4 寸法H(mm)50 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型 ピッチ磁極:1+3 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型 ピッチ磁極:0.5+1.5 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
高さ(mm)175 電圧(V)DC90
1台
619,800 税込681,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。 高さ(mm)40 角度精度(°)0.007/100以内 間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
1台
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
1個
459,800 税込505,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
92日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります