13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。 高さ(mm)40
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)300 奥行(mm)150 トラスコ品番457-5491 質量(kg)16.5
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)250 奥行(mm)130 トラスコ品番457-5482 質量(kg)12
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。 高さ(mm)55
1個
579,800 税込637,780
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)50 幅(mm)600 奥行(mm)300 トラスコ品番457-5512 質量(kg)72
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)400 奥行(mm)200 トラスコ品番457-5504 質量(kg)29.5
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷

チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。 高さ(mm)45 幅(mm)175 奥行(mm)105 トラスコ品番457-5474 質量(kg)7
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。 高さ(mm)60
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。
幅(mm)60 高さ(mm)50 奥行(mm)135 吸着力(N)800 アズワン品番64-5017-44 メーカー商品コード166-3853
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。
高さ(mm)20
1個
139,800 税込153,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。 高さ(mm)40
1個
199,800 税込219,780
71日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。 呼び寸法150×300 高さ(mm)55 トラスコ品番808-5875 質量(kg)17.5
1個
399,800 税込439,780
101日以内出荷

『マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります