足踏み弁(フットバルブ) :「ペダル」の検索結果

足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(1)
直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート 作動方式直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります