足踏み弁(フットバルブ) :「切替弁」の検索結果

足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(1)
4(1)
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります