絞り込み
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(1)
材質
  • (1)
長さ(mm)
  • 60(3)
  • 100(1)
表面処理
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12.5(3)
  • 14.5(1)
12.5・14.5
適合材
  • コンクリート(3)
コンクリート
外径(Φmm)
  • 12(3)
  • 14(1)
12・14
ねじ長さ(mm)
  • 60
  • 25(2)
  • 35(4)
  • 39(2)
  • 49(2)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 64(2)
  • 65(5)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 100(7)
  • 101(1)
  • 105(2)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 189(2)
  • 200(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(3)
  • 45(1)
40・45
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
M10(1)
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50本)
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
10,900税込11,990
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキKFC(ケー・エフ・シー)
51,980税込57,178
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
セットアンカー(スリーブ打込式)