絞り込み
ブランド
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
長さ(mm)
  • 50(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
ねじ長さ(mm)
  • 22(1)
22
外径(Φmm)
  • 17.5
  • 4(10)
  • 5(8)
  • 6(17)
  • 8(19)
  • 9.5(5)
  • 10(18)
  • 10.5(1)
  • 12(13)
  • 12.7(1)
  • 14(2)
  • 16(11)
  • 20(7)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-Xユニカ
19,980税込21,978
1セット(30個)
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(Φmm)17.5トラスコ品番748-9633質量(g)71
芯棒打込式アンカー