絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンコーテクノ(7)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • デイコム(4)
  • カール(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ねじの呼び
  • 8mm(6)
  • M8(13)
  • W5/16(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(11)
  • 鉄すべて(8)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
長さ(mm)
  • 40(6)
  • 50(11)
  • 60(7)
  • 70(8)
  • 80(5)
  • 90(6)
  • 100(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(9)
  • 40(1)
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 25(8)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 60(2)
15・20・25・30・35・60
ドリル径(Φmm)
  • 8.5(19)
8.5
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • ドブメッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
外径(Φmm)
  • 8
  • 4(10)
  • 5(8)
  • 6(17)
  • 9.5(5)
  • 10(18)
  • 10.5(1)
  • 12(13)
  • 12.7(1)
  • 14(2)
  • 16(11)
  • 17.5(1)
  • 20(7)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
8mm(6)
M8(13)
W5/16(1)
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(123件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(61件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50個)
4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
8,398税込9,238
1箱(50個)
4日以内出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
8,098税込8,908特価
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,898税込5,388
1箱(50個)
4日以内出荷
表面処理3価ホワイト
ベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)デイコム
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌日出荷
材質表面処理ドブ
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)デイコム
719税込791
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
7,398税込8,138
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
3,198税込3,518
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理3価ホワイト
芯棒打込式アンカー