絞り込み
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • フィッシャー(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M12(3)
  • M16(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • (2)
長さ(mm)
  • 65(1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • タイル(2)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
ドリル径(Φmm)
  • 20
  • 7.5(7)
  • 8.5(19)
  • 10(1)
  • 10.5(15)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 12.5(34)
  • 13(7)
  • 14(9)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 16.5(18)
  • 18(9)
  • 20.5(6)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
埋め込み深さ(mm)
  • 42(1)
42
ねじ長さ(mm)
  • 28(1)
  • 60(2)
28・60
外径(Φmm)
  • 19.2(3)
19.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(3)
M16(1)
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂SUSAYプラグボルト(AS大阪魂
1,332税込1,465
1個
翌々日出荷
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー
5,098税込5,608
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
内部コーン打込み式アンカー