2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
W1/2(1)
TQSR-3045 テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ 動画あり
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス 全長(mm)64 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)52 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)20.9 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(20本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
用途各種改修工事や点検用足場に。 下穴径(Φmm)18 ねじ長さ(mm)20 表面処理三価クロメート 埋め込み深さ(mm)52 最大引張荷重(kN)25.82 施工トルク(N・m)(標準)30
1箱(25個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷