絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • ANCHOR BIRDS(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(2)
  • M8(4)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M16(3)
  • W5/16(1)
  • W3/8(5)
  • W1/2(3)
  • W5/8(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(1)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 60(3)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 8.5(2)
  • 10.5(3)
  • 12.5(4)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16.5(3)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 20.5(3)
適合材
  • コンクリート(2)
  • タイル(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
コンクリート・タイル・レンガ・石材
表面処理
  • 3価クロメート
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(1)
  • ドブ(1)
  • 生地(3)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 52(1)
  • 60(2)
25・30・40・50・52・60
ねじ長さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
10・12・14・15・16・20・25・45・50・60
外径(Φmm)
  • 7.0(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 12.5(2)
  • 13.5(1)
  • 16(3)
  • 16.8(1)
  • 17.5(1)
  • 19.2(1)
  • 20(3)
7.0・8・10・12・12.5・13.5・16・16.8・17.5・19.2・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M6(2)
M8(4)
M10(3)
M12(3)
M16(3)
W5/16(1)
W3/8(5)
W1/2(3)
W5/8(2)
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂GTアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1箱(10本)
当日出荷
種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂シーティーアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂
429税込472
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
アンカーバード ANCHOR BIRDSアンカーバードANCHOR BIRDS
33,980税込37,378
1箱(25個)
3日以内出荷
撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
内部コーン打込み式アンカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら