1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
TQSR-3045 テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ 動画あり
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス 全長(mm)64 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)52 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)20.9 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(20本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷