絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
長さ(mm)
- 64
- 25(13)
- 30(37)
- 35(2)
- 40(25)
- 50(25)
- 60(9)
- 65(2)
- 70(6)
- 80(4)
- 100(3)
- 108(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 115(1)
- 128(2)
- 145(2)
- 200(3)
- 500(2)
- 1000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 52(1)
適合材
- コンクリート(1)
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
25
外径(Φmm)
- 12(1)
12
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)

テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ
ユニカ¥16,980税込¥18,6781箱(20本)翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5