絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • 大阪魂(34)
  • サンコーテクノ(26)
  • エイ・ワイ・ファスナー(8)
  • フィッシャー(7)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(5)
  • TRUSCO(4)
  • ハウスビーエム(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • デイコム(2)
  • イー・プランナー(2)
  • コニシ(1)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ANCHOR BIRDS(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • W1/4(1)
  • W3/8(12)
  • W1/2(3)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(6)
  • (18)
長さ(mm)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 30(9)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 64(1)
  • 75(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • 1000(2)
適合材
  • その他(1)
  • コンクリート(3)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 8.5(1)
  • 10.5(2)
  • 12.5(12)
  • 16.5(3)
7.5・8.5・10.5・12.5・16.5
埋め込み深さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 52(1)
20・25・30・40・50・52
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(14)
  • 16(3)
7・8・10・12・16
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 20(2)
  • 25(1)
9・10・12・13・15・20・25
表面処理
  • クロメート(1)
  • 生地/未処理(1)
クロメート・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックホルダービット ユニカクイックホルダービットユニカ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
ユニコンアンカー UC ショートタイプ ユニカユニコンアンカー UC ショートタイプユニカ
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ねじ径M10全長(mm)30ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12質量(g)18穿孔長(mm)30穿孔径(mm)12.5
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000ユニカ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)ユニカ
2,798税込3,078
1箱(100本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート埋め込み深さ(mm)30
内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ) ユニカ内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)ユニカ
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
クイックビット(ユニコン用ドリル単品) ユニカクイックビット(ユニコン用ドリル単品)ユニカ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ドリルビット単品です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工トラスコ品番835-6907質量(g)1362018年トラスコ掲載ページ2 0499
ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B ユニカユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030Bユニカ
16,980税込18,678
1セット(100本)
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール) ユニカPCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)ユニカ
6,298税込6,928
1箱(100本)
翌々日出荷
中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱) ユニカボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
4,798税込5,278
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地
ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ ユニカファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプユニカ
459税込505
1パック
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0468材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)15.7ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付) ユニカクイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)ユニカ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200ドリル径(Φmm)12.5トラスコ品番102-6632質量(g)234適合アンカーUC-3040、UCS-3040
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500ユニカ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)500仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
ユニコンアンカー(ステンレス) ユニカユニコンアンカー(ステンレス)ユニカ
309税込340特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファスニングパック ユニコンアンカー ユニカファスニングパック ユニコンアンカーユニカ
459税込505
1パック
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0460材質スチール全長(mm)40ねじ長さ(mm)15ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)34.5ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000ユニカ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)1000仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカテーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプユニカ
16,980税込18,678
1箱(20本)
翌々日出荷
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)ユニカ
7,798税込8,578
1箱(100本)
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ユニコンアンカーバケツセット ユニカユニコンアンカーバケツセットユニカ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用 ユニカユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用ユニカ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)トラスコ品番749-9680材質合金鋼全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーUC-3040/UC-1040
本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ ユニカ本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプユニカ
679税込747
1本
翌々日出荷
仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。トラスコ品番137-2816全長(mm)75材質/仕上先端部:磁石質量(g)13適合アンカー38CA、48CA
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ) ユニカクイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)ユニカ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
ユニコンアンカーバケツセット UB-01 ユニカユニコンアンカーバケツセット UB-01ユニカ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X ユニカユニコンアンカー(バラ) UCS-3040Xユニカ
11,980税込13,178
1セット(45個)
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2877質量(g)24ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40
ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX ユニカユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BXユニカ
24,980税込27,478
1セット(100個)
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W3/8材質ステンレス全長(mm)30下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12トラスコ品番750-2869質量(g)18
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-4050Xユニカ
3,598税込3,958
1セット(45個)
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
ユニコンアンカー(バラ) UC-3040X ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-3040Xユニカ
2,498税込2,748
1セット(45個)
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W3/8材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40外径(Φmm)12トラスコ品番750-2761質量(g)23
ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-3030BXユニカ
5,598税込6,158
1セット(100個)
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2753質量(g)17ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30
ユニコンアンカー UC-2025 ユニカユニコンアンカー UC-2025ユニカ
5,298税込5,828
1セット(100個)
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)25外径(Φmm)8トラスコ品番750-2737質量(g)7
ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス) ユニカユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)ユニカ
7,398税込8,138
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
内部コーン打込み式アンカー