絞り込み
ブランド
  • フィッシャー
  • 大阪魂(35)
  • ユニカ(29)
  • サンコーテクノ(26)
  • エイ・ワイ・ファスナー(8)
  • TRUSCO(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • ハウスビーエム(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • デイコム(2)
  • イー・プランナー(2)
  • コニシ(1)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ANCHOR BIRDS(1)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M12(4)
  • M16(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS316(1)
  • (5)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 115(1)
  • 150(1)
  • 190(1)
  • 192(1)
  • 195(1)
  • 196(1)
  • 198(1)
  • 200(1)
25・30・40・50・65・115・150・190・192・195・196・198・200
ねじ長さ(mm)
  • 3.3(1)
  • 4.8(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 22(2)
  • 28(1)
3.3・4.8・14・17・22・28
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(3)
M12(4)
M16(2)
W3/8(1)
W1/2(1)
打ち込み式金属アンカー フィッシャー打ち込み式金属アンカーフィッシャー
3,298税込3,628
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。材質スチール
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャーEA2ショートタイプ用ストップビット EBBフィッシャー
12,980税込14,278
1本
当日出荷
EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST フィッシャーEA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-STフィッシャー
3,398税込3,738
1本
当日出荷
手打ちタイプの専用工具です。
全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャーEA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用フィッシャー
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー
5,298税込5,828
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
EA IM 1/2 N フィッシャーEA IM 1/2 Nフィッシャー
3,500税込3,850
1セット(50本)
翌々日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
EA IM 3/8 N フィッシャーEA IM 3/8 Nフィッシャー
1,898税込2,088
1セット(50本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
内部コーン打込み式アンカー