絞り込み
ねじの呼び
  • M4.1(1)
  • M6(5)
  • M8(8)
  • M10(10)
  • M12(11)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
  • その他(9)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(66)
  • ABS(2)
  • ナイロン(43)
  • プラスチック(4)
  • ポリプロピレン(PP)(14)
  • (21)
ブランド
  • フィッシャー
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(26,531)
  • エスコ(3,639)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(676)
  • TRUSCO(636)
  • 八幡ねじ(418)
  • OHSATO(大里)(403)
  • 若井産業(380)
  • サンコーテクノ(331)
  • ヤマヒロ(326)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日産ネジ(260)
  • 日本パワーファスニング(256)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(254)
  • 冨士精密(182)
  • ハーフェレ(179)
  • ユニカ(163)
  • ウイング(150)
  • オチアイ(146)
  • ポップリベット・ファスナー(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャーナイロンプラグ デュオパワーフィッシャー(10件のレビュー)
779税込857
1箱(60本)ほか
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャーターボアンカFTP フィッシャーフィッシャーターボアンカFTPフィッシャー
1,998税込2,198
1パック(25個)
当日出荷
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック フィッシャーナイロン製トグル型ファスナー デュオテックフィッシャー
2,698税込2,968
1セット(10本)ほか
当日出荷
材質ガラス繊維補強プラスチック
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
3,798税込4,178特価
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ナイロンプラグデュオパワー フィッシャーナイロンプラグデュオパワーフィッシャー
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用大ワッシャ HK36 プラスチック フィッシャー外断熱用大ワッシャ HK36 プラスチックフィッシャー
6,198税込6,818
1セット(100枚)
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング材質プラスチック、ポリプロピレン(PP)外径36mm仕様箱入トラスコ品番828-5492高さ(mm)3質量(g)178内径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0568
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
9,198税込10,118
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
Sプラグ フィッシャーSプラグフィッシャー
999税込1,099
1セット(25本)ほか
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
孔内清掃用ブラシ BS フィッシャー孔内清掃用ブラシ BSフィッシャー
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
ブラシ長(mm)80
接着系アンカー FISシステム フィッシャー接着系アンカー FISシステムフィッシャー
26,980税込29,678
1セット(6本)
当日出荷
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
S-Rロングシャフトプラグ フィッシャーS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
1,898税込2,088
1セット(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
フィッシャー Kタイプ フィッシャーフィッシャー Kタイプフィッシャー
1,998税込2,198
1パック(25個)
当日出荷
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)4.1全長(mm)125トラスコ品番494-1756材質ナイロン質量(g)120.7使用荷重(kg)約6適合材石こうボード
フィッシャー UXタイプ フィッシャーフィッシャー UXタイプフィッシャー
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
FIS専用ガン FIS DM S Pro フィッシャーFIS専用ガン FIS DM S Proフィッシャー
21,980税込24,178
1台
当日出荷
片手施工でもバランス良く施工が可能です。
適合【カートリッジ】558749523225トラスコ品番594-3102材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャー接着系アンカー FIS ER 390Sフィッシャー
4,998税込5,498
1本(390mL)
当日出荷
高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
用途コンクリート用適合材コンクリート材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)トラスコ品番494-1951
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)フィッシャー
3,500税込3,850
1セット(100本)
翌々日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャーFTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)フィッシャー
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM6トラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャーナイロンプラグUXプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
33,980税込37,378
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
SXプラグ SX(25本入) フィッシャーSXプラグ SX(25本入)フィッシャー
1,198税込1,318
1箱(25本)
当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
SXプラグ グリーン フィッシャーSXプラグ グリーンフィッシャー
1,398税込1,538
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
FABSセッティングツール フィッシャーFABSセッティングツールフィッシャー
6,298税込6,928
1本
9日以内出荷
材質スチール適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャーFIS VS用スリーブ FIS H K FIS Hフィッシャー
9,998税込10,998
1セット(50個)
当日出荷
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
Sプラグ フィッシャーSプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャーナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
1,998税込2,198
1箱(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
939税込1,033
1箱(200本)
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み式金属アンカー フィッシャー打ち込み式金属アンカーフィッシャー
3,298税込3,628
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。材質スチール
接着系アンカー FISシステム フィッシャー接着系アンカー FISシステムフィッシャー
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷
適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャーEA2ショートタイプ用ストップビット EBBフィッシャー
12,980税込14,278
1本
当日出荷
EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST フィッシャーEA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-STフィッシャー
3,398税込3,738
1本
当日出荷
手打ちタイプの専用工具です。
全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャーEA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用フィッシャー
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
チェックゲージ フィッシャーチェックゲージフィッシャー
699税込769
1袋ほか
当日出荷
チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャーレジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式フィッシャー
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石外径(Φmm)16.5全長(mm)123材質ビニルエステル樹脂ドリル径(Φmm)18仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763容量(mL)22質量(g)507使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD フィッシャーハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGDフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリアミドPA6全長(mm)35ブラシ長(mm)45
レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャーレジンアンカーFEB RM2 打撃式フィッシャー
2,298税込2,528
1セット(10本)ほか
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製 フィッシャー外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製フィッシャー(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(100枚)
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5494高さ(mm)3質量(g)4212018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4 フィッシャー外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4フィッシャー
15,980税込17,578
1セット(100枚)
当日出荷
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング材質ステンレスA4外径36mm仕様箱入トラスコ品番828-5493高さ(mm)3質量(g)407.5内径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0568

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘