内部コーン打込み式アンカー :「石材用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M10(1)
M12(2)
M16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。
2018年トラスコ掲載ページ2 0501
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。
仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番828-5547
質量(kg)3
下穴径(Φmm)16
ねじ長さ(mm)4.8
最大引張荷重(kN)4.8
穿孔深さ(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途コンクリート、石材用。
仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番828-5546
質量(kg)1
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)3.3
最大引張荷重(kN)3.3
穿孔深さ(mm)40
2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(50本)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。