絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(34)
  • ユニカ(29)
  • サンコーテクノ(26)
  • エイ・ワイ・ファスナー(8)
  • フィッシャー(7)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(5)
  • ハウスビーエム(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • デイコム(2)
  • イー・プランナー(2)
  • コニシ(1)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ANCHOR BIRDS(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M16(2)
  • W3/8(3)
  • W1/2(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(2)
適合材
  • コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
  • 8.5(2)
  • 10.5(2)
  • 12.5(3)
  • 13(2)
  • 16.5(3)
  • 20.5(2)
8.5・10.5・12.5・13・16.5・20.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ねじ長さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 25(1)
10・12・15・16・20・23・25
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
30・40・50
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 12.5(2)
  • 16(3)
  • 20(2)
8・10・12・12.5・16・20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M16(2)
W3/8(3)
W1/2(2)
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)ほか
当日出荷
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)ほか
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUS304系)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7
内部コーン打込み式アンカー