絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(2)
- W3/8(3)
- W1/2(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(2)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(2)
- 10.5(2)
- 12.5(3)
- 13(2)
- 16.5(3)
- 20.5(2)
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ねじ長さ(mm)
- 10(2)
- 12(4)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 23(1)
- 25(1)
10・12・15・16・20・23・25
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 12.5(2)
- 16(3)
- 20(2)
8・10・12・12.5・16・20
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(35)
- ユニカ(33)
- サンコーテクノ(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(8)
- フィッシャージャパン(7)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- ハウスビーエム(2)
- サンコー[日用品](2)
- デイコム(2)
- イー・プランナー(2)
- コニシ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M16(2)
W3/8(3)
W1/2(2)

シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7