内部コーン打込み式アンカー :「めねじアンカー」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
その他内部コーン打込み式
規格JCAA認証製品
被削材コンクリート、石材
ねじ長さ(mm)13
表面処理クロメート
埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番379-5845
質量(g)19
ねじ長さ(mm)12
最大引張荷重(kN)16.4
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
その他内部コーン打込み式
規格JCAA認証製品
被削材コンクリート、石材
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等
トラスコ品番750-2770
質量(g)51
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)50
1セット(45個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ねじ径M10
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
埋め込み深さ(mm)30
外径(Φmm)12
質量(g)18
穿孔長(mm)30
穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、電気亜鉛メッキ
仕様箱入
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。