絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • アックスブレーン(2)
  • マーベル(2)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(3)
  • 4.2~4.3(2)
  • 4.8(1)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 6(5)
  • 6~6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 45(1)
適合材
  • ALC
  • コンクリート(17)
  • タイル(7)
  • ブロック(4)
  • モルタル(1)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
材質
  • 樹脂すべて(5)
  • ABS(1)
  • ナイロン(3)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 38(1)
  • 50(3)
25・32・35・38・50
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
  • 25(1)
17・25
外径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
3.8・4・4.8・5・6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル径(Φmm)から絞り込む
4(3)
4.2~4.3(2)
5(5)
6(5)
7(3)
7.5(1)
8(3)
9.5(1)
10(3)
45(1)
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(140本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
ゼットプラグ(ケース入り) マーベルゼットプラグ(ケース入り)マーベル(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50本)ほか
当日出荷
安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(16本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ゼットプラグ(カップ入り) マーベルゼットプラグ(カップ入り)マーベル
1,798税込1,978
1箱(55本)ほか
当日出荷
安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ネイルプラグBOXセット アックスブレーンネイルプラグBOXセットアックスブレーン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。下穴径(Φmm)4.2~4.3適合材ALC、コンクリート引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
ブラックプラグ JAPPYブラックプラグJAPPY
650税込715
1箱(140本)ほか
翌日出荷
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
ネイルプラグ アックスブレーンネイルプラグアックスブレーン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンマーで打ち込むだけ! 各種建築工事・電気工事に
適合材ALC、コンクリート
ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(800本)ほか
翌々日出荷
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに適合材ALC・コンクリート材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ
樹脂製プラグアンカー