ホース関連商品 :「c3s」の検索結果
関連キーワード
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油
材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【漏れ・抜け防止 ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【衛生的】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくい。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体空気、水(工業用水)薬品、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
取扱説明書(1.29MB)
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-SS交換用スリーブです。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
フッソサーモ-S100Cホース専用ホース継手 トヨコネクタTC3-FSTの交換用スリーブです。
用途ホース継手(トヨコネクタTC3-FST型)交換用
材質【スリーブ】PVDF
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB) 耐薬品データ(0.96MB)
取扱説明書(0.18MB)
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。