「材質」から絞り込む
アルミ(2)
スチール(25)
ステンレス
亜鉛合金(1)
樹脂(1)
黄銅(真鍮)(2)
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。
材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、チューブ:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番389-2476
全長(mm)1200
質量(g)430
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)13.2
参考使用荷重(kg)100
表面処理電解研磨
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)378
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)16.8
参考使用荷重(kg)3
表面処理電解研磨
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)19.7
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.6
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス特殊鋼
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)30
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)30
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
長さ(m)30
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス、バレル
シリーズEXシリーズ
寸法(mm)43×Φ6×21
寸法(m)1
質量(g/m)630
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
材質/仕上ステンレス、バレル
シリーズBEX・NEXシリーズ
長さ(m)1
寸法(mm)14×Φ4×28
質量(kg/m)430
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。