防犯補助用品 :「シャッターガイド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂
材質(シール)天然ゴム
材質(ノブ)T字ノブボルト
材質(ホルダー)鋼板
取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。