絞り込み
ブランド
  • 第一機材(20)
種類
  • 種類たて引き用(9)
  • 種類よこ引き用(3)
寸法
  • 75
  • 50(19)
  • 60.5(1)
  • 65(16)
  • 100(15)
  • 125(15)
  • 150(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーフドレインとは、ビルやマンション、戸建て住宅の屋上やバルコニーなどで、葉っぱやゴミを通さずに雨水を集めてスムーズに流すための排水設備用品。ルーフドレインはステンレス製や鋳鉄製がほとんどです。また、屋上で用いる「屋上用」、バルコニーで用いる「中継用」があり、二つのタイプの形状がやや異なります。PC工法等の工場打込または現場打込用に最適なルーフドレインが多く、モルタル防水、シート防水、塗膜防水に対応しているものがほとんどです。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
たて引き用
たて引き用(9)
よこ引き用
よこ引き用(3)
ルーフドレイン(RL-7ML型) 第一機材ルーフドレイン(RL-7ML型)第一機材
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用
VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材VP塩ビ製直管片ねじ第一機材
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
VP塩ビ製直管です。
材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ
ルーフドレイン(RSDM型) 第一機材ルーフドレイン(RSDM型)第一機材(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプ差し込式
ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式第一機材(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式第一機材
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材ルーフドレイン(RL-4S型)第一機材
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
用途屋外用。種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材ルーフドレイン(RFBM型)第一機材(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプ差し込式
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ 第一機材ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ第一機材
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用寸法75材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM仕上(本体)樹脂系塗料塗装
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式第一機材
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式第一機材
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ルーフドレイン(RTD型) 第一機材ルーフドレイン(RTD型)第一機材
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式
ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル寸法H1(mm)200本体高さ(mm)80
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ第一機材
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
用途バルコニー用寸法75材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21)仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式第一機材
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式第一機材
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 第一機材ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用第一機材
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン(RAPC型) 第一機材ルーフドレイン(RAPC型)第一機材
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材ルーフドレイン(RVPC型)第一機材
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式
ルーフドレイン