マンホール :「後付 取っ手」の検索結果

マンホールとは、地下の下水道などの排水設備へ地上から出入りするための入口、およびその蓋。下水道管の点検や修理、掃除のために作業員などが使用します。通行人の落下や関係者以外の侵入を防ぐため、通常は蓋が閉まった状態でボルトで固定。車両をはじめさまざまな交通機関がマンホール上を通過しても問題ないように、丈夫で重量のある鋳鉄が主に使用されます。マンホールの形は円形と角形があり、蓋が穴に落ちず圧力が分散されやすい円形が主流です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/- 質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5 タイプ丸枠 寸法650
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)