マンホール :「排水管 水漏れ」の検索結果
マンホールとは、地下の下水道などの排水設備へ地上から出入りするための入口、およびその蓋。下水道管の点検や修理、掃除のために作業員などが使用します。通行人の落下や関係者以外の侵入を防ぐため、通常は蓋が閉まった状態でボルトで固定。車両をはじめさまざまな交通機関がマンホール上を通過しても問題ないように、丈夫で重量のある鋳鉄が主に使用されます。マンホールの形は円形と角形があり、蓋が穴に落ちず圧力が分散されやすい円形が主流です。
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】T-2
材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし
材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203
寸法(mm)600
質量(kg)50
型充填深さ15mm
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
グレーチング・排水設備商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。