絞り込み
厚さ(mm)
- 3(1)
- 5.5(4)
寸法(mm)
- 300×600(1)
- 450×600(1)
- 600×910(1)
- 600×1200(1)
材質
- MDF
- その他(2)
- シナ合板(4)
- ファルカタ合板(2)
- プリント合板(8)
- ベニヤ板(2)
- ラワン合板(5)
- 天然木(1)
- 針葉樹(1)
ブランド
- 光(7)
合板とは、建材・エクステリア用品である木材の種類のひとつで、通称ベニア板。合板は、木材を薄く切った単板を乾燥させて、接着剤で貼り合わせて合成した木質材料です。単板を貼り合わせる際、奇数枚それぞれの板を繊維方向が互い違いに直交するように組み合わせているため、反りが少なく寸法が安定するといったメリットがあります。また、合板は無垢材では実現できない大きな面積の幅広の板を作ることができ、切断や釘を打つのも容易です。表面に仕上げ材を貼り合わせた化粧合板もあります。

パンチングボード
光¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
木調パンチングボード
光¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から3日以内出荷人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。 専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。 ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。 壁収納にも大変役立ちます。材質MDF+シート貼り穴径(Φmm)5板厚(mm)5.5穴ピッチ(mm)25
パンチングボード ウッディボード
光¥7,498~税込¥8,248~1箱(5枚)ほか3日以内出荷から21日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
パンチングボード ヴィンテージボード
光¥26,980税込¥29,6781箱(3枚)5日以内出荷から8日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
パンチングボード 木目調インテリアボード
光¥14,980~税込¥16,478~1箱(5枚)翌々日出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面収納や工具の分類に。幅(mm)530厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF、塩ビタイプ板面:シート貼り耐荷重(kg)20耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5
パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム
光¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷付属品組み立て用ビス・ダボ材質本体:MDF ビス:スチール色無地奥行(mm)40溝幅(mm)約3.5表面仕上げ無塗装