合板とは、建材・エクステリア用品である木材の種類のひとつで、通称ベニア板。合板は、木材を薄く切った単板を乾燥させて、接着剤で貼り合わせて合成した木質材料です。単板を貼り合わせる際、奇数枚それぞれの板を繊維方向が互い違いに直交するように組み合わせているため、反りが少なく寸法が安定するといったメリットがあります。また、合板は無垢材では実現できない大きな面積の幅広の板を作ることができ、切断や釘を打つのも容易です。表面に仕上げ材を貼り合わせた化粧合板もあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取付けできます。
用途工具の収納・分類に。店舗・各種ディスプレイに。 トラスコ品番253-6278 長さ(mm)1800 幅(mm)880 材質/仕上エンビ ブラウンスモーク 質量(g)6160 ピッチ(mm)ねじ穴:約2.54 板厚(mm)3 耐荷重(N)30 ピッチ(inch)1
1箱(5枚)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取付けできます。
用途工具の収納・分類に。店舗・各種ディスプレイに。 トラスコ品番253-6277 長さ(mm)1800 幅(mm)880 材質/仕上エンビ 透明 質量(g)6160 ピッチ(mm)ねじ穴:約2.54 板厚(mm)3 耐荷重(N)30 ピッチ(inch)1
1箱(5枚)
119,800 税込131,780
6日以内出荷