合板 :「松 木材」の検索結果
合板とは、建材・エクステリア用品である木材の種類のひとつで、通称ベニア板。合板は、木材を薄く切った単板を乾燥させて、接着剤で貼り合わせて合成した木質材料です。単板を貼り合わせる際、奇数枚それぞれの板を繊維方向が互い違いに直交するように組み合わせているため、反りが少なく寸法が安定するといったメリットがあります。また、合板は無垢材では実現できない大きな面積の幅広の板を作ることができ、切断や釘を打つのも容易です。表面に仕上げ材を貼り合わせた化粧合板もあります。
関連キーワード
カラ松より高価、表面キレイ
用途建築外壁
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)12
質量(kg)8.9
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
『木材』には他にこんなカテゴリがあります
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。