安全柵 :「安全柵 扉」の検索結果

安全柵とは工場の機械・設備の保護、安全確保のために作業者や物品の立入を制限する柵のことです。安全基準に適合した強いアルミのフレームで適切な表面処理がなされており防錆や美観に優れています。モジュラー式で組み立ては簡単。固定タイプ、吊り戸タイプ、開き戸タイプなど使用する現場に合わせ選べる他、パネルのバリエーションも溶接金網、PET、ポリカーボネートなどがあります。補強パーツも充実しており自由なデザインを選ぶことが可能です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
SUS(エスユーエス)40開き戸 H1800 L-CC
質量(kg)10.5 イエロー 高さ(mm)1800 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
31,710 税込34,881
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H1800R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)11.4 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)1800(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
64,968 税込71,465
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SLY-タイプ
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm) パネル溶接金網黒色
1枚
49,980 税込54,978
11日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-HLY-タイプ
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm) パネル溶接金網黒色
1枚
39,980 税込43,978
11日以内出荷

キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H2150L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
高さ(mm)2150(安全柵) 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共) 質量(kg)14.6 セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
1個
67,214 税込73,935
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個 材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100 仕上ヘアーライン
1台
124,900 税込137,390
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H1800L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)11.4 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)1800(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
64,968 税込71,465
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板 質量(g)188 表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
1式
3,490 税込3,839
欠品中

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H1800L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)12.8 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)1800(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)13 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)13 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H1800R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)12.8 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)1800(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H2150R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)14.6 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
67,214 税込73,935
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 厚さ(mm)3 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング