カーテン :「窓 目隠し」の検索結果
カーテンとは、主に窓に取り付けて光や音を遮ったり、間仕切りなどの用途で使用されるものです。窓に取り付ける通常のカーテンは布を左右に開閉するタイプが主流ですが、吊具を用いてひもをひっぱることで開閉するロープアップ式のカーテンなどもあります。窓の内側や天井にカーテンレールを取り付けると、カーテンがスムーズに開閉。1枚で開閉する片開きタイプのカーテンや2枚で両開きするカーテンがあり、窓に取り付けるカーテンの内側には、さらにレースカーテンを用いることで風通しを良くしつつ、外からは中が見えにくいという利点で使用することもあります。
関連キーワード
8つの機能が嬉しいテイジン「エコリエ」省エネレースカーテン。ecolier(エコリエ)とは:エコリエは、特殊な金属酸化物が含まれた繊維です。このエコリエの金属酸化物が太陽熱を反射することで夏の暑い日差しを遮りお部屋の温度上昇を抑えます。冬は断熱性を発揮して、寒い外気温に左右されにくいお部屋の快適環境をサポートします。一年中冷暖房の効率が高まり、省エネでおサイフにもうれしいカーテン素材です。[断熱効果率]約31.5%[保温効果率]約26.9% QTEC法(断熱試験赤外線ランプ60℃法) ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ。昼夜ともに高い目隠し効果を発揮します。透けないのに外の光は適度に取り入れます。UVカット・断熱・保温効果で1年中快適。UVカット率約90.4%以上 ※群馬県立産業技術センター調べ。抗菌、UVカット、断熱効果、保温効果、昼・夜目隠し、防臭、防汚、花粉キャッチ。選べる13サイズ
付属品アジャスターフック
材質ポリエステル100%
『ブラインド・カーテン』には他にこんなカテゴリがあります
ブラインド・カーテン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。