カーテン :「窓 目隠し」の検索結果
カーテンとは、主に窓に取り付けて光や音を遮ったり、間仕切りなどの用途で使用されるものです。窓に取り付ける通常のカーテンは布を左右に開閉するタイプが主流ですが、吊具を用いてひもをひっぱることで開閉するロープアップ式のカーテンなどもあります。窓の内側や天井にカーテンレールを取り付けると、カーテンがスムーズに開閉。1枚で開閉する片開きタイプのカーテンや2枚で両開きするカーテンがあり、窓に取り付けるカーテンの内側には、さらにレースカーテンを用いることで風通しを良くしつつ、外からは中が見えにくいという利点で使用することもあります。
関連キーワード
タテのウェーブ柄が美しい存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途この防炎ミラーレースハトメカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所におすすめで間仕切りや目隠しに便利です。また、外からの視線を遮りつつ適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。
その他【採光率】0.235%【遮熱率】0.294%
幅(cm)140
機能【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像
UV遮蔽率(%)0.86
『ブラインド・カーテン』には他にこんなカテゴリがあります
ブラインド・カーテン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。